Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose luftd ECONflex Ø68x75mm Kst IP30 rnd 122x71x75mm 9268-94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C938C19
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9268-94
EAN/GTIN:
     4013456545915
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Hohlwanddose luftd ECONflex Ø68x75mm Kst IP30 rnd 122x71x75mm 9268-94
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
71 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
7 - 30 mm
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Innentiefe:
70 mm
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Länge:
122 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP30
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
75 - 75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,44998*
€ 8,92998*
3 Tage
416
1
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,10*
1
€ 5,46*
ab € 6,74*
€ 9,33*
2 Tage
54
1
€ 5,90*
ab € 6,7607*
€ 9,3607*
2 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 6,9978*
€ 9,6378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92998*
€ 10,62668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79998*
€ 10,47198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58998*
€ 10,22208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34998*
€ 9,93648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94998*
€ 9,46048
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44998*
€ 7,67548
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.