Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Elektronikdose ECONFlexluftdicht 9268-94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-93957197
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9268-94
EAN/GTIN:
     4013456545915
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben

HW-Elektronikdose ECONFlexluftdicht 9268-94

Electronic-Dose O-range ECON® Flex, luftdicht, Tiefe 75 mm (9268-94). Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
sonstige
Ausführung:
Doppel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
122 mm
Breite:
71 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,44998*
€ 8,92998*
3 Tage
416
1
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,10*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,74*
€ 9,33*
2 Tage
54
1
€ 5,90*
ab € 6,7607*
€ 9,3607*
2 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 6,9978*
€ 9,6378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.