Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset 760x600x210mm Metall gr RAL7035 SV9666.821


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C938J59
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Einbauset 760x600x210mm Metall gr RAL7035 SV9666.821
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbausatz
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
760 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 168,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,10*
€ 173,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,05*
€ 175,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,11*
€ 175,75*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,18*
€ 176,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666754
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.