Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz für AE (BHT: 600x760x210 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     513-9666821
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666821
EAN/GTIN:
     4028177803770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Einbausatz (ISV), 2 BE (500 mm), 4 HE (600 mm), für AE (BHT: 600x760x210 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177803770
Herstellerartikelnummer:
9666821
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666821
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666821, ISV EINBAUSATZ FÜR AE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666821
Höhe:
760.000
Tiefe:
210.000
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,25*
€ 168,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,78*
€ 173,95*
€ 5,95*
ab € 147,76*
€ 176,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,34*
€ 176,57*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,61*
€ 177,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666754
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.