Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter NH00 3p IP20 f.Sammelschienen SV9677.065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C938J65
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677065
EAN/GTIN:
     4028177806696
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter NH00 3p IP20 f.Sammelschienen SV9677.065
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Polzahl:
3
Position des Betätigungselements:
vorne
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh00, sicherungslasttrenner rittal, sicherungslasttrenner, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 216,14*
€ 261,81*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,22*
€ 262,18*
Frei Haus
ab € 218,76*
€ 264,46*
Frei Haus
ab € 219,17*
€ 266,97*
€ 6,90*
ab € 324,36*
€ 380,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677407
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.