Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Lasttrennschaltleiste Gr.00,160A,185mm SV 9677.065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25194707
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677065
EAN/GTIN:
     4028177806696
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lasttrenner
Lasttrennschalter

NH-Lasttrennschaltleiste Gr.00,160A,185mm SV 9677.065

SV NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Schraube M8, 185 mm, Leitungsabgang unten, Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 214,63*
€ 263,65*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 214,96*
€ 263,95*
Frei Haus
ab € 217,93*
€ 266,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,92*
€ 268,76*
€ 6,90*
ab € 324,09*
€ 382,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,76*
€ 319,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677407
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.