Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST 1200mm RAL7035 pulverbesch VX5301.254


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5301.254 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 5301.254 Rack Zubehör Seitenwand
Artikel-Nr.:
     262-C945B54
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Seitenwand ST 1200mm RAL7035 pulverbesch VX5301.254
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1200 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 199,48*
€ 231,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,78*
€ 234,73*
€ 65,00*
ab € 207,94*
€ 243,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 210,29*
€ 245,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 210,72*
€ 245,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.