Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand horizontal geteilt VX 5301.254


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5301.254 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 5301.254 Rack Zubehör Seitenwand
Artikel-Nr.:
     3518I-41560888
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301254
EAN/GTIN:
     4028177950610
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Seitenwand horizontal geteilt VX 5301.254

Seitenwand, horizontal geteilt für VX IT, zum Verschließen von IT-Schranksystemen, in Einzelaufstellung oder Anreihung. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 199,48*
€ 231,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,78*
€ 234,73*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 207,94*
€ 243,01*
€ 5,95*
ab € 210,29*
€ 245,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 210,72*
€ 245,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.