Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagtür ST H2000xB800mm DK5301.446


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C945B95
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301446
EAN/GTIN:
     4028177955059
Suchbegriffe:
Netzwerkschrank-Sichttür
Netzwerkschrank-Tür
Serverschrank-Tür
Tür für Netzwerkschrank
Anschlagtür ST H2000xB800mm DK5301.446
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
800 mm mm
Höhe:
2000 mm mm
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, netzwerkschrank tür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,20*
€ 362,62*
€ 65,00*
ab € 323,82*
€ 375,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 327,25*
€ 378,29*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 329,25*
€ 381,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 333,60*
€ 385,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,97*
€ 447,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,36*
€ 421,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.