Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 250VAC 1,5kV 3p opt Basiselem DK7979.721


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C945F54
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979721
EAN/GTIN:
     4028177948525
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Überspannungsschutz 250VAC 1,5kV 3p opt Basiselem DK7979.721
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
250 V
Höchste Dauerspannung DC:
250 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
250 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Polzahl:
3
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 122,52*
€ 147,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 154,31*
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 159,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,67*
€ 159,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,27*
€ 160,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.