Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Überspannungsschutz-Modul Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Überspannungsschutz-Modul Typ 3
Rittal Überspannungsschutz-Modul Typ 3
Artikel-Nr.:
     832-399445
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979721
EAN/GTIN:
     4028177948525
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
weight:
1.864 kg
height:
0.085 m
width:
0.400 m
depth:
0.590 m
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, Power Distribution Unit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 122,52*
€ 147,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 154,31*
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 159,00*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,67*
€ 159,03*
€ 5,95*
ab € 134,27*
€ 160,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.