Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C179242 Herst.-Nr.: 7979721 EAN/GTIN: 4028177948525 |
| |
|
| | |
| DK Überspannungsschutz-Modul für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt, zur Befestigung am Schrankrahmen, Nennleistung: 3,7 kW, Nennstrom: 16 A, 1~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F3G2.5/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005, inkl. Befestigungsmaterial, DK Überspannungsschutz-Modul Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 V/AC | Schutzart: | IP20 | Herst.-Teilenr.: | 7979721 | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Modul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,84* | € 154,08* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,04* | € 158,72* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 131,90* | € 158,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,81* | € 158,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,17* | € 160,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|