Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 12Ports Wandmont RAL9010 43,63x240,5x110mm 130861-1202KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-C949B48
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-1202KE
EAN/GTIN:
     4251122184239
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Modulträger 12Ports Wandmont RAL9010 43,63x240,5x110mm 130861-1202KE
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
240.5 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
12
Höhe:
43.63 mm mm
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
110 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, 19 zoll modulträger btr, 19 zoll modulträger, aufputzgehäuse weiß, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,66*
€ 37,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,49*
€ 38,95*
€ 5,46*
ab € 30,33*
€ 40,04*
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 40,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,97*
€ 48,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130A10-29-I-B1
ab € 1,52*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,23*
Zubehör
Metz Connect
1308990111-I
ab € 1,62*
Zubehör
Metz Connect
130B21-E
ab € 4,50*
Zubehör
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,28*
Zubehör
Metz Connect
130898-0203KI
ab € 62,47*
Zubehör
Metz Connect
130898-0303KI
ab € 62,35*
Zubehör
Metz Connect
130A10-I-B1
ab € 18,95004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.