Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø10mm geschl ST hfr f.Brandschutzber ASG73210G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 8-10mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 8-10mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 8-10mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C949F63
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362410
EAN/GTIN:
     4012196599615
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Abstandsschelle 1f Ø10mm geschl ST hfr f.Brandschutzber ASG73210G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Durchmesser:
8 - 10 mm
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschellen, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, abstandschelle 8-10, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
1
€ 6,40*
ab € 0,78454*
€ 1,26454*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7847*
€ 1,2647*
8 Tage
227
1
€ 6,95*
ab € 0,7848*
€ 1,2648*
3 Tage
1284
1
€ 4,95*
ab € 0,7911*
€ 1,2711*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,82025*
€ 1,32025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32025*
€ 1,5711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19025*
€ 1,4164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07025*
€ 1,2736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04025*
€ 1,2379
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99025*
€ 1,1784
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82025*
€ 0,9761
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.