Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø14mm geschl ST hfr ASL73314G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C949G00
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362758
EAN/GTIN:
     4012196600045
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Abstandsschelle 1f Ø14mm geschl ST hfr ASL73314G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
12 - 14 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschellen, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,98428*
€ 1,58428*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,9884*
€ 1,5884*
3 Tage
115
1
€ 6,40*
ab € 1,00139*
€ 1,60139*
3 Tage
380
1
€ 4,95*
ab € 1,0098*
€ 1,6098*
1
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58428*
€ 1,88529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41428*
€ 1,68299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26428*
€ 1,50449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22428*
€ 1,45689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17428*
€ 1,39739
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98428*
€ 1,17129
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.