Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø44mm geschl ST hfr f.Brandschutzber ASL73344G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 36-44mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Langloch 36-44mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Langloch 36-44mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C949G06
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362780
EAN/GTIN:
     4012196600106
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Abstandsschelle 1f Ø44mm geschl ST hfr f.Brandschutzber ASL73344G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
36 - 44 mm
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
44 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschellen, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo abstandschelle 36-44, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,50266*
€ 2,34266*
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,40*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,5195*
€ 2,4276*
2 Tage
1854
1
€ 6,40*
ab € 1,56908*
€ 2,42908*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 1,5824*
€ 2,4524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34266*
€ 2,78777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12266*
€ 2,52597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02266*
€ 2,40697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91266*
€ 2,27607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81266*
€ 2,15707
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50266*
€ 1,78817
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.