Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt Aufb ws 9000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa 9000M Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Indexa 9000M Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C972B35
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35610
EAN/GTIN:
     4015162356106
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt Aufb ws 9000M
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite des Sensors:
30 mm
Farbe:
weiß
Höhe des Sensors:
22 mm
Kontakte:
1 Öffner
Länge des Sensors:
75 mm
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt funk weiß, kontaktmelder funk, kontaktmelder, Aufbaumagnetkontakt, Aufbau-Magnetkontakt, Deckelkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldetechnik, Öffnungssensor, Reedkontakt, Rolltor-Magnetkontakt, Stößelkontakt, Überwachungskontakt, Verschlusssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 53,19*
€ 68,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,47*
€ 70,30*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 56,80*
€ 73,30*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,29*
€ 77,56*
€ 3,50*
ab € 68,91*
€ 88,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.