Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa 9000M Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß (35610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa 9000M Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Indexa 9000M Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4417210
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35610
EAN/GTIN:
     4015162356106
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder

Produkttext

9000M Funk-Öffnungsmelder weiß, zur Montage an Türen oder Fenstern. Reagiert auf Entfernung des Magnets. Inkl. Sabotagesicherung. Belegt eine Adresse im System 9000.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Übertragungstechnik  Kabellos
Schnittstelle  RF Wireless
Produktfarbe  Weiß
Arbeitsfrequenz  868 MHz
Geeignet für  Tür/Fenster
Umgebungstemperatur (min.)  10 °C
Umgebungstemperatur (max.)  40 °C
  
Leistung  
Batterietechnologie  Lithium
Akku-/Batterietyp  CR123A
Anzahl unterstützter Batterien  1
Batteriespannung  3 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  31 mm
Tiefe  23 mm
Höhe  75 mm
  
Lieferumfang  
Batterie enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Übertragungstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
RF Wireless
Produktfarbe:
Weiß
Arbeitsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für:
Tür/Fenster
Umgebungstemperatur (min.):
10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
40 °C
Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batterietyp:
CR123A
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Batteriespannung:
3 V
Breite:
31 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
75 mm
Batterie enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder funk, kontaktmelder, 35610, indexa, 9000, 9000m, system, funköffnungs, melder, weiss, sabotagegesichert, funkffnungs, funk, öffnungs, funköffnungsmelder, weiß, montage, türen/fenstersensor, kabellos, tür/fenster, funkffnungsmelder, trenfenstersensor, trfenster, öffnungsmelder, türen, fenstersensor, fenster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 53,08*
€ 68,71*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 53,28*
€ 68,97*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 59,02*
€ 77,26*
€ 5,95*
ab € 63,81*
€ 82,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,79*
€ 88,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.