Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C972B40 Herst.-Nr.: 35640 EAN/GTIN: 4015162356403 |
| |
|
| | |
| Glasbruchmelder akust ws 9m 9001GM Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Geeignet für Floatglas: | ja | Geeignet für gehärtetes Glas: | ja | Meldeart: | akustischer Glasbruchmelder | VdS-Klasse: | ohne | Überwachungsradius: | 9 m m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzfarbe, holzschutzfarbe weiß, fenster glasbruchsensor, Aktiver-Glasbruchmelder, Akustikglasbruchmelder, Elektroakustischer Melder, Erschütterungsmelder, Geräuschmelder, Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder, Körperschallmelder, Passiver-Glasbruchmelder, Vibrationsmelder, Vitrinenschutzmelder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,30* | € 77,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,83* | € 78,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,46* | € 89,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 72,97* | € 93,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 94,08* | € 118,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|