| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78319075 Herst.-Nr.: 35640 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funk-Glasbruchmelder, reagiert auf die Veränderung des Luftdrucks und führt parallel eine Geräuschanalyse durch (Empfindlichkeit einstellbar). Belegt eine Adresse im System 9000. Auslösung wird mittels LED signalisiert. Erfassungsbereich: bis zu 9m, Mindestabmessungen der Glasfläche: 0,6 x 0,6m, Funkfrequenz: 868MHz. Betriebstemperatur: -10 bis +40°C. Inkl. Sabotagesicherung. Spannungsversorgung: 1 x Lithiumbatterie AA 3,6V (LST14500, mitgeliefert) Weitere Informationen: Lieferumfang | Batterie enthalten | Ja | Merkmale | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Schnittstelle | RF Wireless | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Funkfrequenz | 868 MHz | ![](/p.gif) | Einstellbare Empfindlichkeit | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für | Fenster | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Alarm | ![](/p.gif) | Distanzerfassung | 9 m | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -10 - 40 °C | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | System 9000 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 28 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 24 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 107 mm | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | LST14500 | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3.6 V | ![](/p.gif) | Auswechselbare Batterie | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |