Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsleitung Eca 4x0,2qmm RM Cu Gummi Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 KAB422/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C972B86
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35776
EAN/GTIN:
     4015162357769
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
bus-kabel
Installationsleitung Eca 4x0,2qmm RM Cu Gummi Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 KAB422/300
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
24
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Installationskabel:
ja
Gewicht:
32 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Leiternennquerschnitt:
0.2 mm²
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U:
0 V
Nennspannung U0:
0 V
Schutzhülle:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,23*
€ 151,16*
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 153,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,37*
€ 157,88*
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 159,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,16*
€ 175,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.