Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsleitung Eca 4x0,2qmm RM Cu Gummi Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 KAB425/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Installationskabel 2x24+2x20 AWG, 100m KAB425/300
Bus-Installationskabel 2x24+2x20 AWG, 100m KAB425/300
Artikel-Nr.:
     262-C972B87
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35777
EAN/GTIN:
     4015162357776
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
bus-kabel
Installationsleitung Eca 4x0,2qmm RM Cu Gummi Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 KAB425/300
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
24
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Installationskabel:
ja
Gewicht:
23 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Leiternennquerschnitt:
0.2 mm²
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U:
0 V
Nennspannung U0:
0 V
Schutzhülle:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,62*
€ 215,93*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,04*
€ 216,44*
Frei Haus
ab € 211,55*
€ 218,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 218,07*
€ 224,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 264,21*
€ 271,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.