Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Installationskabel 2x24+2x20 AWG, 100m KAB425/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86763198
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35777
EAN/GTIN:
     4015162357776
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
bus-kabel

Bus-Installationskabel 2x24+2x20 AWG, 100m KAB425/300

Bus-Installationskabel, für eine einfachere Installation, da die Farben der Adern mit denen der Klemmen im System übereinstimmen. Auf einer leicht drehbaren Kabelrolle in stabilem Karton. Die Längenangabe ist in 1-Meter-Abständen auf dem Kabel angebracht. 2x 24 AWG (0,2mm², max. Widerstand bei 20°C: 97 Ohm/km) + 2x 20 AWG (0,5mm², max. Widerstand bei 20°C: 38 Ohm/km).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,5 mm
Leiternennquerschnitt:
0,2 mm²
AWG-Größe:
24
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,32*
€ 189,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,93*
€ 191,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,23*
€ 194,69*
Frei Haus
ab € 195,08*
€ 200,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,84*
€ 214,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,01*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.