| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86763198 Herst.-Nr.: 35777 EAN/GTIN: 4015162357776 |
| |
|
| | |
| Bus-Installationskabel 2x24+2x20 AWG, 100m KAB425/300 Bus-Installationskabel, für eine einfachere Installation, da die Farben der Adern mit denen der Klemmen im System übereinstimmen. Auf einer leicht drehbaren Kabelrolle in stabilem Karton. Die Längenangabe ist in 1-Meter-Abständen auf dem Kabel angebracht. 2x 24 AWG (0,2mm², max. Widerstand bei 20°C: 97 Ohm/km) + 2x 20 AWG (0,5mm², max. Widerstand bei 20°C: 38 Ohm/km). Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0,5 mm | Leiternennquerschnitt: | 0,2 mm² | AWG-Größe: | 24 | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 184,32* | € 189,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 185,93* | € 191,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,23* | € 194,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,08* | € 200,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 203,84* | € 214,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|