| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C978A15 Herst.-Nr.: 891010107 EAN/GTIN: 4017807358049 |
| |
|
| | |
| Leseleuchte LEVISTO ws ni drehb 891010107 Weitere Informationen: | | Design: | Leseleuchte | Drehbar: | ja | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Gehäusefarbe: | Nickel | Lampenleistung: | 0 - 0 W | Lichtfarbe: | weiß | Nennspannung: | 230 - 230 V | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 20,45* | € 25,16* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,29* | € 27,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,58* | € 28,25* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,34* | € 29,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,99* | € 31,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|