Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette rt 160LP IP44 8m 14W m.LM 58569


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981F06
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
LED-Lichterkette rt 160LP IP44 8m 14W m.LM 58569
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
14 W
Anzahl der Lichtpunkte:
160
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
rot
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
8 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Koppelbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
rot
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Strombrücke:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: led-ketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,81*
€ 118,68*
€ 5,00*
ab € 94,70*
€ 119,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,25*
€ 153,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.