Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelgerät Antari HZ-400 400W 2,5l 82918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981I89
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82918
EAN/GTIN:
     4034451829183
Suchbegriffe:
Dunstnebelgenerator
Dunstnebelgerät
Dunstnebelmaschine
Hazer
Nebelgerät Antari HZ-400 400W 2,5l 82918
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Farbe:
grau
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.671,29*
€ 1.791,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.130,67*
€ 2.273,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,67*
€ 2.132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,72*
€ 2.109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,65*
€ 2.039,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,75*
€ 2.002,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,29*
€ 1.988,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.