Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler analog Fernfühler 230V 0-60°C Wechs 3TE ITR-69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C982G33
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     34697
EAN/GTIN:
     9120015728421
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Temperaturregler analog Fernfühler 230V 0-60°C Wechs 3TE ITR-69
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
analog
Bemessungsspannung:
230 - 230 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einstellbereich Komfort:
0 - 60 °C °C
Kontaktausführung:
Wechsler
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP30
Sensortyp:
Fernfühler
Textführung im Display:
ja
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, etherma raumtemperaturregler, analoger klimaregler, raumtemperaturregler 0 - 50°c, Digital-Uhrenthermostat, Einzelraumregler, Elektronischer Raumthermostat, Temperaturregler, Temperaturregler Reiheneinbau, Thermostat, Thermostatuhr, Uhrenthermostat, Zonenregelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,81*
€ 147,74*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,36*
€ 159,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,96*
€ 162,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.