Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP24 1400W ws 1stuf 230V 144x110x444mm SM-1400-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ETHERMA SM-1400-W Draußen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-1400-W Draußen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-1400-W Draußen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     262-C983B21
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100000
EAN/GTIN:
     4026911004056
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Infrarotstrahler IP24 1400W ws 1stuf 230V 144x110x444mm SM-1400-W
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler | Infrarotstrahler
Breite:
144 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm mm
Max. Heizleistung:
1400 W W
Min. Heizleistung:
1400 W W
Schutzart (IP):
IP24
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
444 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizer, Infrarotstrahler, heizstrahler elektrisch, heizlüfter, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,96*
€ 282,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,01*
€ 290,91*
Frei Haus
ab € 246,88*
€ 295,86*
Frei Haus
ab € 253,87*
€ 301,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 275,07*
€ 325,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,57*
€ 387,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,07*
€ 327,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100396
ab € 76,53*
Zubehör
Etherma
9100504
ab € 90,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.