Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 13Wm Osmium Piko SVQ ws 2700K LED nicht austauschbar 140Stkm DC 79617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vergossener LED Strip VARDAFLEX OSMIUM PIKO SVQ, 24V, 13W/m, IP65, 2700K, 5 Meter Rolle
Vergossener LED Strip VARDAFLEX OSMIUM PIKO SVQ, 24V, 13W/m, IP65, 2700K, 5 Meter Rolle
Vergossener LED Strip VARDAFLEX OSMIUM PIKO SVQ, 24V, 13W/m, IP65, 2700K, 5 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     262-D003J63
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79617
EAN/GTIN:
     4012094797175
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 13Wm Osmium Piko SVQ ws 2700K LED nicht austauschbar 140Stkm DC 79617
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
11 mm
Kleinster Biegeradius:
110 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
13 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
560 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
65 W
Mit Endstück:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 224,29*
€ 224,29*
€ 8,50*
ab € 193,88*
€ 235,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,27*
€ 247,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 219,55*
€ 264,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,14*
€ 280,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85490
ab € 78,89*
Zubehör
Rutec Licht
85272-V2
ab € 34,44*
Zubehör
Rutec Licht
85274
ab € 45,32*
Zubehör
Rutec Licht
85479
ab € 37,71*
Zubehör
Beko
222 01
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.