Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST L48mm Langl Sonderprof VX8617.830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D012C25
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617830
EAN/GTIN:
     4028177919549
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene
Tragschiene ST L48mm Langl Sonderprof VX8617.830
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Bohrlochabstand mittig:
5 mm mm
Höhe:
26 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
48 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hutschiene rittal, tragschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 63,92*
€ 79,48*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 79,49*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 66,68*
€ 82,66*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 66,76*
€ 82,76*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 66,94*
€ 82,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8620900
ab € 29,585*
Zubehör
Rittal
8620901
ab € 55,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.