Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 1200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 8617.830 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 8617.830 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 8617.830 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-8617830
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617830
EAN/GTIN:
     4028177919549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Rack Zubehör
VX Tragschiene 48 x 26 mm, für B: 1200 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177919549
Herstellerartikelnummer:
8617830
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008617830
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8617830, VX Tragschiene 48 x 26 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8617830
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, rittal rack zubehör, rack zubehör, tragschiene gehäuse, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 59,74*
€ 75,98*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 60,94*
€ 75,99*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 79,76*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 66,96*
€ 83,08*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,14*
€ 83,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,76*
€ 94,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,08*
€ 94,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,84*
€ 86,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,09*
€ 84,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,13*
€ 76,31
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 32,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8620900
ab € 29,605*
Zubehör
Rittal
8620901
ab € 55,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.