Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung REG Serie 78 12V 25W f.Reiheneinb 110-240VACDC 220VACDC 78.25.1.230.1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-D015C94
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     782512301200
EAN/GTIN:
     8012823421919
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung REG Serie 78 12V 25W f.Reiheneinb 110-240VACDC 220VACDC 78.25.1.230.1200
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
110 - 240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
110 - 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
220 - 220 V
Breite:
35 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
35 mm
Einbauhöhe:
88.8 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
56.5 mm
Leistungsabgabe:
25 W
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
88.8 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,01*
€ 43,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,87*
€ 44,42*
€ 5,00*
ab € 34,27*
€ 44,86*
€ 3,90*
ab € 35,29*
€ 46,15*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,02*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.