Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil 12V 25W DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5636171
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     78.25.1.230.1200
EAN/GTIN:
     8012823421919
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, bei AC Spannung schaltet das Netzteil beim Nulldurchgang, Ausgang 25 W bei 12 V DC, Ausgangsnennstrom 1 A, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 35 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715). Breite: 35 mm, Höhe: 88,8 mm, Tiefe: 60,8 mm, Einbauhöhe: 88,8 mm, Leistungsaufnahme: 56 VA, Einbaubreite: 35 mm, Geeignet für Reiheneinbau: true, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 25 W, Ausgangsspannung geregelt: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 12 V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 110...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 110...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 220 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 2,1 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 12 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 1 A, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
78.25.1.230.1200
Ident Code:
782512301200
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,01*
€ 43,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,87*
€ 44,42*
€ 5,00*
ab € 34,27*
€ 44,86*
€ 3,90*
ab € 35,29*
€ 46,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,02*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.