Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil 12VDC 25W 78.25.1.230.1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-69452197
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     782512301200
EAN/GTIN:
     8012823421919
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Schaltnetzteil 12VDC 25W 78.25.1.230.1200

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, bei AC Spannung schaltet das Netzteil beim Nulldurchgang, Ausgang 25 W bei 12 V DC, Ausgangsnennstrom 1 A, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 35 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2,1 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,03*
€ 42,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,78*
€ 43,52*
€ 5,00*
ab € 34,26*
€ 44,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,29*
€ 45,34*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,05*
€ 46,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.