Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 230VAC 230VDC 1,4kV 4p Hutschiene TH35 opt 1,5kV SPC403N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter T3 3P+N Uc 264V SPC403N
Überspannungsableiter T3 3P+N Uc 264V SPC403N
Artikel-Nr.:
     262-D036H72
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPC403N
EAN/GTIN:
     3250615514943
Suchbegriffe:
Adapter
D Ableiter
Endgeräteschutz
Feinschutz
Überspannungsschutz 230VAC 230VDC 1,4kV 4p Hutschiene TH35 opt 1,5kV SPC403N
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
9 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
9 kA
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
25 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
9 kA kA
Nennlaststrom:
26 A A
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
230 V V
Polzahl:
4
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.4 kV
Schutzpegel L-N:
1.4 kV kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,72*
€ 129,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,84*
€ 131,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,85*
€ 134,82*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,04*
€ 138,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,57*
€ 150,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.