| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S3250615514943 Herst.-Nr.: SPC403N EAN/GTIN: 3250615514943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung AC 230V, Nennspannung DC 230V, Höchste Dauerspannung AC 264V, Nennlaststrom 26A, Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) 9kA, Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) 9kA, Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE) 9kA, Schutzpegel 1,4kV, Schutzpegel L-N 1,25kV, Schutzpegel L-PE/N-PE 1,4kV, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) 16A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 25A, Polzahl 4, Montageart Hutschiene TH35, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 4mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 2,5mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 3, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 4 polig, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, SPD, Schutzadapter, Surge Protective Device, Typ 3, Überspannungs-Schutzeinrichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 101,43* | € 123,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 102,38* | € 124,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 102,92* | € 124,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,80* | € 129,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 209,90* | € 244,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|