| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2189659 Herst.-Nr.: SPC403N EAN/GTIN: 3250615514943 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV Kontakt. Geräteschutz Typ 3 für 5-Leiter-Systeme (L1, L2, L3, N, PE) bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für die Hutschienenmontage. Optische rot/grün Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Integrierte, stoßstromfeste Sicherungen für elektrische und thermische Überlast. Stecker mit individueller Beschriftungsfläche, werkzeuglos steck- und ziehbar und durch mechanische Kodierung gegen Fehlbestückung geschützt. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: false, Polzahl: 4, Schutzpegel: 1,4 kV, Höchste Dauerspannung AC: 264 V, Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE): 9 kA, Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N): 9 kA, Nennlaststrom: 26 A, Nennspannung AC: 230 V, Nennspannung DC: 230 V, Prüfklasse Typ 3: true, Schutzpegel L-N: 1,25 kV, Schutzpegel L-PE/N-PE: 1,4 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 4 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 2,5 mm², Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE): 9 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 16 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 25 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SPC403N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,01* | € 123,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,92* | € 124,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 103,32* | € 124,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,87* | € 127,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 109,22* | € 132,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|