Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DC Netzform- 3,7kV 1000VAC 3TE Hutschiene TH35 15kA opt SPV340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter T2 3P 40kA Photovolt SPV340
Überspannungsableiter T2 3P 40kA Photovolt SPV340
Artikel-Nr.:
     262-D036H80
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPV340
EAN/GTIN:
     3250615514967
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter hager
Überspannungsableiter DC Netzform- 3,7kV 1000VAC 3TE Hutschiene TH35 15kA opt SPV340
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baugröße:
3 TE
Höchste Dauerspannung AC:
1170 V
Höchste Dauerspannung DC:
1170 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
2 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA kA
Nennspannung AC:
1000 V V
Nennspannung DC:
1000 V V
Netzform DC:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform sonstige:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
3.7 kV
Schutzpegel L-N:
3.7 kV kV
Schutzpegel N-PE:
3.7 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 15ka, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 76,19*
€ 102,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,84*
€ 147,17*
€ 5,46*
ab € 122,71*
€ 147,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,00*
€ 150,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,02*
€ 160,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.