Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger ws Zubehör Alu L700mm H40mm FLWALLARM700WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigung FL WALL ARM 700 WH
Befestigung FL WALL ARM 700 WH
Befestigung FL WALL ARM 700 WH
Artikel-Nr.:
     262-D048H38
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10810527
EAN/GTIN:
     4015120810527
Ausleger ws Zubehör Alu L700mm H40mm FLWALLARM700WH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
40 mm
Länge:
700 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,54*
€ 58,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,93*
€ 58,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,24*
€ 59,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,45*
€ 59,46*
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 60,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.