Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger Adapterfür OFL-/AFL FL WALL ARM 700 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandausleger Adapterfür OFL-/AFL FL WALL ARM 700 WH
Wandausleger Adapterfür OFL-/AFL FL WALL ARM 700 WH
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-98780693
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10810527
EAN/GTIN:
     4015120810527

Wandausleger Adapterfür OFL-/AFL FL WALL ARM 700 WH

Wandausleger, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
700 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,54*
€ 58,44*
€ 5,95*
ab € 45,93*
€ 58,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,24*
€ 59,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,45*
€ 59,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 60,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.