Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger Adapterfür OFL-/AFL FL WALL ARM 700 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandausleger Adapterfür OFL-/AFL FL WALL ARM 700 WH
Wandausleger Adapterfür OFL-/AFL FL WALL ARM 700 WH
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98780693
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10810527
EAN/GTIN:
     4015120810527

Wandausleger Adapterfür OFL-/AFL FL WALL ARM 700 WH

Wandausleger, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
700 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,65*
€ 57,61*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,78*
€ 57,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 45,58*
€ 58,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 45,27*
€ 58,58*
Frei Haus
ab € 46,24*
€ 59,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.