Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 9W 2LED 240V 3000K 1200lm AC 165mm LEDmodul 982067.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D050J62
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982067.012
EAN/GTIN:
     4051859069997
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modul 9W 2LED 240V 3000K 1200lm AC 165mm LEDmodul 982067.012
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
2
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
143 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
23 mm
Lampenleistung:
9 - 9 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1200 - 1200 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
165 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
100 - 100 lm/W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,05*
€ 51,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,01*
€ 53,74*
41 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,33*
€ 54,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,06*
€ 57,61*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,06*
€ 79,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.