Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 1,1W 8K IP20 EB 32m 1LED Einb einszweis auto.Selbstt VENICE-E-NL-LEDBEDS332MNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte VENICE-E- #1827541AF
LED-Rettungszeichenleuchte VENICE-E- #1827541AF
Artikel-Nr.:
     262-D055F90
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1827541AF
EAN/GTIN:
     4029299441611
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte 1,1W 8K IP20 EB 32m 1LED Einb einszweis auto.Selbstt VENICE-E-NL-LEDBEDS332MNE
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
67 mm
Einbaubreite:
72 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
279 mm
Einbaulänge:
408 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
32 m
Farbtemperatur:
8 - 8 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
279 mm
Lampenleistung:
1.1 - 1.1 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
420 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
1.1 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Einbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,34*
€ 526,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 445,71*
€ 527,42*
Frei Haus
ab € 452,21*
€ 532,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,42*
€ 627,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,72*
€ 619,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,51*
€ 590,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,44*
€ 574,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.