Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spiegelleuchte PIERA 21W 3000K chr 2200lm Konv IP44 1190x55x70mm 284071206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
LED Bad Wandleuchte PIERA mit Steckdose Chrom 119cm - Spiegelleuchte
Artikel-Nr.:
     262-D076D52
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     284071206
EAN/GTIN:
     4017807507638
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Spiegelleuchte PIERA 21W 3000K chr 2200lm Konv IP44 1190x55x70mm 284071206
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Spiegelleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
55 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
21 - 21 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Chrom
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
70 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1190 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
21 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 55,73*
€ 72,28*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 63,56*
€ 73,60*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 65,05*
€ 83,35*
7 Tage
1
1
€ 6,45*
ab € 83,87*
€ 106,69*
1
€ 4,95*
ab € 85,75*
€ 108,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
283779106
ab € 54,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
283270306
ab € 40,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
283811206
ab € 92,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
283919006
ab € 64,45*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30124
ab € 83,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.