Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Badwandleuchte
>
Artikel
Trio LED-Wandleuchte PIERA 284071206 21W 2200lm Chrom, IP44, Steckd.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6761918
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
284071206
EAN/GTIN:
4017807507638
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Trio LED-Wandleuchte PIERA 284071206 21W 2200lm Chrom, IP44, Steckd.
... >
LED Innenleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandl
Weitere Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
,
Badwandleuchte
,
Spiegelleuchte
,
bad-wandleuchte led ip44
,
spiegelleuchte led
,
spiegelleuchten ip44
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 55,73*
€ 72,28*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 63,56*
€ 73,60*
Lager 721
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 65,05*
€ 83,35*
Lager 9UZUT
8 Tage
1
1
€ 6,45*
ab € 83,87*
€ 106,69*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 85,75*
€ 108,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 736,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO GIANNI 22 W
TRIO Leuchten
283779106
ab € 54,70*
Ähnlich
LED Bad Wandleuchte MATTIMO mit Schalter Chrom 80cm - Spiegelleuchte
TRIO Leuchten
283270306
ab € 40,12*
Ähnlich
LED Badezimmer Wandleuchte FABIO in Chrom 120cm - Spiegelleuchte
TRIO Leuchten
283811206
ab € 92,84*
Ähnlich
LED Badezimmer Wandleuchte ROCCO Chrom 90cm - Up-Down Spiegelleuchte
TRIO Leuchten
283919006
ab € 64,45*
Ähnlich
Moderne Badbeleuchtung: LED Badlampe BAABE 60cm, Bad Wandleuchte & Spiegellampe
Fischer & Honsel
30124
ab € 83,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen