Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfassung ws S14s Kst Schraubbef RAL2/HOLDER/S14S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RaLEDina Fassungen RAL2/HOLDER/S14S
RaLEDina Fassungen RAL2/HOLDER/S14S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D079D37
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZLFA1530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Steckfassung ws S14s Kst Schraubbef RAL2/HOLDER/S14S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Fassung:
S14s
Nippelgewinde:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmittel S14s, Sockel S14s, fassung kunststoff, fassung, fassung radium, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 4,73*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,09*
1
€ 8,50*
ab € 4,31*
€ 6,52*
1
€ 5,46*
ab € 4,57*
€ 6,89*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
ZLFA0945
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.