| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D079J68 Herst.-Nr.: 1120130 EAN/GTIN: 4003468110072 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter REG 230V 2600WAGL 2300VALL 800WLLparr 1-99000lx Wandanb LUNA112TOP3AL Weitere Informationen: | | Bemessungsfrequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A A | Bemessungsspannung: | 230 V V | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 69.2 mm mm | Einstellbereich Helligkeitswert: | 1 - 99000 lx lx | Max. Glühlampenlast: | 2600 W W | Max. Leitungslänge Lichtfühler: | 100 m m | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2300 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 3600 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 800 VA VA | Max. Schaltleistung LED: | 600 W | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 10 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Montageart Lichtfühler: | Wandanbau | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (IP) Lichtfühler: | IP55 | Schutzklasse Lichtfühler: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenlichtsteuerung, Dämmerungsschalter Reiheneinbau, Lichtsteuerung, LUNA-Steuerung, Straßenbeleuchtungssteuerung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 160,34* | € 186,30* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,81* | € 188,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,29* | € 195,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,51* | € 197,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 167,38* | € 197,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|