| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90260526 Herst.-Nr.: 1120130 EAN/GTIN: 4003468110072 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter m.Aufbaulichtsensor LUNA 112 top3 AL Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, 2 Kanäle, Separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55) im Lieferumfang, 1-99.000 lx, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Programme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, geringe Stand-by Leistung, Betriebsstundenzähler, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Glühlampenlast: | 3600 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 3600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 3600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 1200 VA | Max. Schaltleistung LED: | 600 W | Max. Schaltstrom (cos phi: | 0,6)=10 A | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,19* | € 186,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,91* | € 189,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,24* | € 196,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 165,68* | € 196,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 169,01* | € 197,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|