Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger 52,6W 50qm 450cbmh ws 682x440x190mm 9,7kg LRM500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     262-D083C91
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1620500
EAN/GTIN:
     4026415166861
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Luftreiniger 52,6W 50qm 450cbmh ws 682x440x190mm 9,7kg LRM500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreiniger
Breite:
682 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für eine Raumfläche bis:
50 m² m²
Gewicht:
9.7 kg
Höhe:
440 mm
Leistung:
52.6 W W
Luftumwälzung:
450 m³/h
Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, remko luftreiniger, luftreiniger, Dampfluftbefeuchter, Dampfluftentfeuchter, Klimagerät, Luftbefeuchter, Luftent- und -befeuchter/Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftentfeuchter/Luftbefeuchter/Luftreiniger, Luftreiniger/-befeuchter, Raumklima, Raumklima-Luftreiniger, Raumluftgerät, Raumluftsystem
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 297,84*
€ 342,73*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 309,87*
€ 346,71*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 310,58*
€ 348,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,76*
€ 349,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 327,92*
€ 365,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.